Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Ni-Cd-Akku 8,4 V – 1,5 Ah

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Ni-Cd-Akku 8,4 V – 1,5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061799

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 8.4 V

  • Kapazität - 1.5 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060617998

Sonepar Artikelnummer

120113083

Hersteller Artikelnummer

061799

Hersteller Typ

061799

Hersteller Artikel Nr.:

061799

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

8.4 V

Kapazität:

1.5 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

7

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

0.356 kg

Ni-Cd-Akku 8,4 V – 1,5 Ah, Serie Sicherheitsleuchten

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie