Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Niloe LED-Aggregat Beleuchtungsfunktion 12-48V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Niloe LED-Aggregat Beleuchtungsfunktion 12-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 665092

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 V

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245066650920

Sonepar Artikelnummer

120283956

Hersteller Artikelnummer

665092

Hersteller Typ

665092

Hersteller Artikel Nr.:

665092

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24 V

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.003 kg

LED-Aggregat 12–24–48VAC/DC für Beleuchtungsfunktion 1,5mA, mit flexiblen Anschlussleitungen, LED Farbe: Weiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie