Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Niloe LED-Aggregat Kontrollfunktion

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Niloe LED-Aggregat Kontrollfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 665091

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245066650913

Sonepar Artikelnummer

120283955

Hersteller Artikelnummer

665091

Hersteller Typ

665091

Hersteller Artikel Nr.:

665091

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.003 kg

LED-Aggregat 230 V~ für Kontrollfunktion 3 mA, mit flexiblen Anschlussleitungen, LED Farbe: Weiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie