Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Niloe Step Abdeckung Hotelcardschalter Sand

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Niloe Step Abdeckung Hotelcardschalter Sand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 864615

  • Ausführung - Hotelcard

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971127289

Sonepar Artikelnummer

120610004

Hersteller Artikelnummer

864615

Hersteller Typ

864615

Hersteller Artikel Nr.:

864615

Ausführung:

Hotelcard

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

7044

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

60.4 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

16 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Abdeckung aus Thermoplast für Hotelcardschalter des Schalterprogramms Nileo Step, Farbe: Sand

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie