LEGRAND - Niloe Step Ap-Gehäuse 2Fach Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864182
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971124875
Sonepar Artikelnummer
120609906
Hersteller Artikelnummer
864182
Hersteller Typ
864182
Hersteller Artikel Nr.:
864182
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
157.8 mm
Höhe:
86.8 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
157.8 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
86.8 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


