LEGRAND - Niloe Step Aufputzgehäuse 1-fach Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 863497
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971841246
Sonepar Artikelnummer
121009807
Hersteller Artikelnummer
863497
Hersteller Typ
863497
Hersteller Artikel Nr.:
863497
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Form:
quadratisch
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
86.8 mm
Höhe:
86.8 mm
Tiefe:
40 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
86.8 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
86.8 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


