Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEGRAND - Niloe Step Einsatz Doppelwechseltaster 6A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Niloe Step Einsatz Doppelwechseltaster 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 864012

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971122840

Sonepar Artikelnummer

120609829

Hersteller Artikelnummer

864012

Hersteller Typ

864012

Hersteller Artikel Nr.:

864012

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Polzahl:

4

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

75.8 mm

Gerätehöhe:

75.8 mm

Gerätetiefe:

44.8 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.504 kg

Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloe Step. Doppeltaster mit 2 Wechselkontakten (SL), 6 A – 250 V~ Beleuchtbar mit 2 LEDs Best.Nr. 764526

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie