LEGRAND - Niloe Step Einsatz Jalousietaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864030
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971123120
Sonepar Artikelnummer
120609835
Hersteller Artikelnummer
864030
Hersteller Typ
864030
Hersteller Artikel Nr.:
864030
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
6 A
Ausführung:
Taster 1-polig
Polzahl:
1
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Schraubklemme
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Einbaudurchmesser:
58 mm
Einbautiefe:
30.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.602 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


