LEGRAND - Niloe Step IP 44 Kabelauslass in der Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864136
Montageart - Unterputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971124332
Sonepar Artikelnummer
120609880
Hersteller Artikelnummer
864136
Hersteller Typ
864136
Hersteller Artikel Nr.:
864136
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
54.3 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.072 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


