LEGRAND - Niloe Step Kabelauslass, Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864378
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Leitungsauslass
Farbe - Aluminium
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971542716
Sonepar Artikelnummer
120711699
Hersteller Artikelnummer
864378
Hersteller Typ
864378
Hersteller Artikel Nr.:
864378
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Leitungsauslass
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
51 mm
Höhe:
50.1 mm
Tiefe:
22.4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


