LEGRAND - Niloe Step Mosaic-Adapter/Blindabdeckung Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864179
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414971124783
Sonepar Artikelnummer
120609903
Hersteller Artikelnummer
864179
Hersteller Typ
864179
Hersteller Artikel Nr.:
864179
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
41.1 mm
Herkunftsland:
EG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


