Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Niloe Step V4 Einsatz 2XUSB-Ladesteckdose 2400mA

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Niloe Step V4 Einsatz 2XUSB-Ladesteckdose 2400mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 864024B

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der USB-A Ports - 2

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Betriebsspannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972870689

Sonepar Artikelnummer

121371521

Hersteller Artikelnummer

864024B

Hersteller Typ

864024B

Hersteller Artikel Nr.:

864024B

Ausführung:

sonstige

Anzahl der USB-A Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Betriebsspannung:

100 .. 240 V

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Ausgangsspannung:

5 V

Leistungsaufnahme:

0.068 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

75.8 mm

Gerätehöhe:

75.8 mm

Gerätetiefe:

41.9 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.081 kg

Die Niloe Step V4 Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert.Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloe Step V4. Niloe Step V4 USB-Ladesteckdosen, 2-fach z.B. zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 2400 mA bei einem Gerätoder 1200 mA pro Ausgang bei gleichzeitigemLaden von 2 Geräten, Konform nach IEC 62684-2011-01. Überspannungsschutz > 1 kVStandby Modus <0,07WattClass II TBTS. Schraubklemmenanschluss: 230 V~, geliefert inkl. Abdeckung, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie