LEGRAND - Niloe Step V4 Einsatz Tv Durchgangsdose 14Db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864052B
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Anzahl der Auslässe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972877398
Sonepar Artikelnummer
121371532
Hersteller Artikelnummer
864052B
Hersteller Typ
864052B
Hersteller Artikel Nr.:
864052B
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
32.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


