LEGRAND - Niloe Step V4 Einsatz Tv Einzeldose 1,5 Db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864051B
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Anzahl der Auslässe - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972876971
Sonepar Artikelnummer
121371531
Hersteller Artikelnummer
864051B
Hersteller Typ
864051B
Hersteller Artikel Nr.:
864051B
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
32.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.058 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


