LEGRAND - Niloe Step V4 Einsatz Tv-Sat Enddose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864056B
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972878593
Sonepar Artikelnummer
121371536
Hersteller Artikelnummer
864056B
Hersteller Typ
864056B
Hersteller Artikel Nr.:
864056B
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
Nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
44.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.094 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


