Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Niloe Step V4 Einsatz Universal-Drehdimmer 300W

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Niloe Step V4 Einsatz Universal-Drehdimmer 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 864017B

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972879675

Sonepar Artikelnummer

121371520

Hersteller Artikelnummer

864017B

Hersteller Typ

864017B

Hersteller Artikel Nr.:

864017B

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

100 .. 240 V

Steuerspannung:

90 .. 254 V

Nennleistung ohmsche Last:

5 .. 300 W

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK02

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

54 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.125 kg

Die Niloe Step V4 Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von Niloe Step V4. Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter Phasenan-/-abschnitt, 5 – 300 W,2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen- Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m)- Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp.Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:- Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 – 300 W- NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5 – 300 VA- Dimmbare LED- oderKompaktleuchtstofflampen: 5 – 75 W(max. 10 Lampen)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie