LEGRAND - Niloe Step V4 Kabelauslass, ohne Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864078B
Montageart - Unterputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Geeignet für Schutzart (IP) - IP21
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972878920
Sonepar Artikelnummer
121371541
Hersteller Artikelnummer
864078B
Hersteller Typ
864078B
Hersteller Artikel Nr.:
864078B
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
34 mm
Herkunftsland:
EG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


