LEGRAND - Niloe Step V4 Mosaic-Adapter/Blindabdeckung Sand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864679B
Farbe - beige
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972871280
Sonepar Artikelnummer
121371567
Hersteller Artikelnummer
864679B
Hersteller Typ
864679B
Hersteller Artikel Nr.:
864679B
Farbe:
beige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7044
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
40.2 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.037 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


