LEGRAND - Niloe Step V4 Sc/Apc Fibre Optic Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864344B
Steckverbindertyp - SC
Farbe - grau
Aufputzmontage - Nein
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972875295
Sonepar Artikelnummer
121371554
Hersteller Artikelnummer
864344B
Hersteller Typ
864344B
Hersteller Artikel Nr.:
864344B
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
grau
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
Zentralplatte:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätetiefe:
60.9 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


