LEGRAND - Niloe Step V4 Sc/Apc Fibre Optic Sand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 864644B
Steckverbindertyp - SC
Farbe - beige
Aufputzmontage - Nein
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972875387
Sonepar Artikelnummer
121371564
Hersteller Artikelnummer
864644B
Hersteller Typ
864644B
Hersteller Artikel Nr.:
864644B
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
beige
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätetiefe:
60.9 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


