LEGRAND - Niloe Step with Netatmo Starterpaket (Gateway + Master-Switch), Farbe Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 863600
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972457668
Sonepar Artikelnummer
121095147
Hersteller Artikelnummer
863600
Hersteller Typ
863600
Hersteller Artikel Nr.:
863600
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
100
Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
230 .. 250 V
Spannungsart:
AC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.481 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


