Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Nippel MS 21/24

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Nippel MS 21/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386416

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561130258

Sonepar Artikelnummer

120697283

Hersteller Artikelnummer

386416

Hersteller Typ

386416

Hersteller Artikel Nr.:

386416

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.033 kg

NIPPEL MS 21/24, Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie