Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Notlicht Adapter Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Notlicht Adapter Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050678

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970010643

Sonepar Artikelnummer

120696724

Hersteller Artikelnummer

050678

Hersteller Typ

050678

Hersteller Artikel Nr.:

050678

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Drehbar:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.338 kg

Dimmbares Nachtlicht mit Notlichtfunktion (Taschenlampe 2 Stunden) wieder aufladbar LED 0,06W Farbe, Weiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie