LEGRAND - NYLBLOC-KLEMME 2POLIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034322
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 1
Farbe - farblos
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060343224
Sonepar Artikelnummer
120513797
Hersteller Artikelnummer
034322
Hersteller Typ
034322
Hersteller Artikel Nr.:
034322
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
1
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.75 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser:
0.75 .. 2.5 mm
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


