Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Nylon-Bogen 90° G3/8'' Grau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Nylon-Bogen 90° G3/8'' Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386272

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561129245

Sonepar Artikelnummer

120513806

Hersteller Artikelnummer

386272

Hersteller Typ

386272

Hersteller Artikel Nr.:

386272

Nenndurchmesser:

11 mm

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

Nein

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

Ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

11 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gesamthöhe:

25 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.018 kg

Nylon-Bogen 90° G3/8'' grau, Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie