Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Nylon-Bogen 90° M12 Schwarz

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Nylon-Bogen 90° M12 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386381

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

  • Einteilig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561503649

Sonepar Artikelnummer

120513808

Hersteller Artikelnummer

386381

Hersteller Typ

386381

Hersteller Artikel Nr.:

386381

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Einteilig:

Ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.010 kg

Nylon-Bogen 90° M12 schwarz, Serie RTA Schlauch und Rohr

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie