LEGRAND - O-RING GP2 auf Gamma D=35+B116

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386547
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561131286
Sonepar Artikelnummer
120513826
Hersteller Artikelnummer
386547
Hersteller Typ
386547
Hersteller Artikel Nr.:
386547
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.110 kg
O-RING GP2 auf Gamma D=35+B116, ø-Schlauch innen: 35 mm


