Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - OTEO Kombination Wechselschalter/Schutzkontaktsteckdose, Aufputz, Farbe: Weiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - OTEO Kombination Wechselschalter/Schutzkontaktsteckdose, Aufputz, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086067L

  • Ausführung des Schalters/Tasters - Wechselschalter

  • Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972654715

Sonepar Artikelnummer

121162420

Hersteller Artikelnummer

086067L

Hersteller Typ

086067L

Hersteller Artikel Nr.:

086067L

Ausführung des Schalters/Tasters:

Wechselschalter

Ausführung der Steckdose:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Bemessungsstrom:

16 A

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

1

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Gerätebreite:

72 mm

Gerätehöhe:

136 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.133 kg

OTEO Kombination Wechselschalter 10 A mit Steckklemmen und Schutzkontaktsteckdose 16 A als Komplettgerät für Aufputzmontage in der Farbe Weiß, RAL 9003

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie