LEGRAND - OTEO Mosaic Adapter Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086099L
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972642583
Sonepar Artikelnummer
121407029
Hersteller Artikelnummer
086099L
Hersteller Typ
086099L
Hersteller Artikel Nr.:
086099L
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
54.5 mm
Gerätehöhe:
54.5 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg


