LEGRAND - Parallel Kit für Keor DK 5-10kVA
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311375
Anzahl der Primärphasen - 3
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
USB-Schnittstelle - Nein
Anzahl der Sekundärphasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972968522
Sonepar Artikelnummer
121407056
Hersteller Artikelnummer
311375
Hersteller Typ
311375
Hersteller Artikel Nr.:
311375
Anzahl der Primärphasen:
3
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Modular:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090


