Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Parallel Kit für Keor DK Rack 10-20kVA

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Parallel Kit für Keor DK Rack 10-20kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311378

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0

  • USB-Schnittstelle - Nein

  • SNMP - Nein

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972968546

Sonepar Artikelnummer

121407059

Hersteller Artikelnummer

311378

Hersteller Typ

311378

Hersteller Artikel Nr.:

311378

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

Nein

SNMP:

Nein

Spannungsart:

DC

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Modular:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.440 kg

Parallel Kit für Keor DK Rack 10-20kVA, USV Kompaktanlagen