Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - PC-Adapter inklusive Programmiersoftware Legrand AlphaSoft

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - PC-Adapter inklusive Programmiersoftware Legrand AlphaSoft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412873

  • PC-Programmierset für Windows 95 - Nein

  • PC-Programmierset für Windows 98 - Nein

  • PC-Programmierset für Windows 2000 - Nein

  • PC-Programmierset für Windows 7 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064128735

Sonepar Artikelnummer

120309267

Hersteller Artikelnummer

412873

Hersteller Typ

412873

Hersteller Artikel Nr.:

412873

PC-Programmierset für Windows 95:

Nein

PC-Programmierset für Windows 98:

Nein

PC-Programmierset für Windows 2000:

Nein

PC-Programmierset für Windows 7:

Ja

PC-Programmierset für Windows 8:

Ja

PC-Programmierset für Windows NT:

Nein

PC-Programmierset für Windows XP:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

49111090

Gewicht:

0.117 kg

Legrand PC-Adapter zur Programmierung eines Legrand Datenschlüssels am PC, inklusive Programmiersoftware Legrand AlphaSoft. Der PC-Adapter ist geeignet für den Anschluss an USB-Schnittstelle.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie