LEGRAND - Piktogramm Pfeil Ausgang 100X200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 661670
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414970374011
Sonepar Artikelnummer
120363532
Hersteller Artikelnummer
661670
Hersteller Typ
661670
Hersteller Artikel Nr.:
661670
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


