LEGRAND - Piktogramm Pfeil Links 310X112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660865
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245066608655
Sonepar Artikelnummer
120113015
Hersteller Artikelnummer
660865
Hersteller Typ
660865
Hersteller Artikel Nr.:
660865
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
310 mm
Breite:
112 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.013 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


