LEGRAND - Piktogramm Pfeil Rechts310X112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660866
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - rechts
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245066608662
Sonepar Artikelnummer
120113016
Hersteller Artikelnummer
660866
Hersteller Typ
660866
Hersteller Artikel Nr.:
660866
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
rechts
Doppelseitig:
Nein
Länge:
310 mm
Breite:
112 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.013 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


