LEGRAND - Piktogramm Pfeil Unten 310X112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660867
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245066608679
Sonepar Artikelnummer
120113017
Hersteller Artikelnummer
660867
Hersteller Typ
660867
Hersteller Artikel Nr.:
660867
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
Nein
Länge:
310 mm
Breite:
112 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.013 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


