LEGRAND - Plantasche Sel.Kleb 230X130X18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036581
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060365813
Sonepar Artikelnummer
120029473
Hersteller Artikelnummer
036581
Hersteller Typ
036581
Hersteller Artikel Nr.:
036581
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
130 mm
Tiefe:
18 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
260 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39232990
Gewicht:
0.122 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


