LEGRAND - Plexo FRAP SSDO+Wechselschalter Steckklemmen EB, IP44, IK08, Anthrazit
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069740L
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.366 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414973214383
Sonepar Artikelnummer
121407024
Hersteller Artikelnummer
069740L
Hersteller Typ
069740L
Hersteller Artikel Nr.:
069740L
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.366 kg
Plexo FRAP SSDO+Wechselschalter Steckklemmen EB, IP44, IK08, AnthrazitLegrand


