LEGRAND - Plexo New 1-fach Gehäuse in der Farbe: Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069601L
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971879843
Sonepar Artikelnummer
121094922
Hersteller Artikelnummer
069601L
Hersteller Typ
069601L
Hersteller Artikel Nr.:
069601L
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
82 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
57 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
82 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
85 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.089 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


