LEGRAND - Plexo New 1-fach Kabeleinführung in der Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069596L
Ausführung - geschlossen
Schutzart (IP) - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971879720
Sonepar Artikelnummer
121094918
Hersteller Artikelnummer
069596L
Hersteller Typ
069596L
Hersteller Artikel Nr.:
069596L
Ausführung:
geschlossen
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


