LEGRAND - Plexo New 1-fach Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069663L
Nenndurchmesser - 18 mm
Ausführung - offen
Schutzart (IP) - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971881075
Sonepar Artikelnummer
121094960
Hersteller Artikelnummer
069663L
Hersteller Typ
069663L
Hersteller Artikel Nr.:
069663L
Nenndurchmesser:
18 mm
Ausführung:
offen
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


