LEGRAND - Plexo New 2-fach Gehäuse horizontal und vertikal in der Farbe: Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069602L
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414971879874
Sonepar Artikelnummer
121094923
Hersteller Artikelnummer
069602L
Hersteller Typ
069602L
Hersteller Artikel Nr.:
069602L
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
82 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
57 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
82 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
155 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.156 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


