Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Plexo New 2-fach Kabeleinführung PG 16 in der Farbe: Grau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Plexo New 2-fach Kabeleinführung PG 16 in der Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069650L

  • Nenndurchmesser - 22 mm

  • Ausführung - offen

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971880832

Sonepar Artikelnummer

121094953

Hersteller Artikelnummer

069650L

Hersteller Typ

069650L

Hersteller Artikel Nr.:

069650L

Nenndurchmesser:

22 mm

Ausführung:

offen

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenngröße PG:

16

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Plexo New 2-fach Kabeleinführung PG 16 in der Farbe: Grau, Serie Plexo New

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie