LEGRAND - PLEXO NEW AKTIONS-SET 1 GRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100376
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 5.992 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381809
Hersteller Artikelnummer
100376
Hersteller Typ
100376
Hersteller Artikel Nr.:
100376
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
5.992 kg
PLEXO NEW AKTIONS-SET 1 GRAU, bestehend aus: 10 Stück Plexo New FRAP Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen, IP55, IK08, Grau, 10 Stück Plexo New FRAP Schutzkontakt-Steckdose Steckklemmen (SL) EB, IP44, IK 08, Grau, 5 Stück Plexo New FRAP 2-fach vorverdrahtete SSDO horizontal, SL, EB, IP44, IK 08, Grau, 5 Stück Plexo New FRAP SSDO+Wechselschalter horizontal & vertikal SL,EB, IP44 IK08, Grau, 1 Stück Plexo New FRAP Multifunktionsschalter 10AX/Taster 10A, Steckklem, IP55 IK08,Grau