LEGRAND - PLEXO NEW AKTIONS-SET 2 ANTH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100377
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 6.218 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381810
Hersteller Artikelnummer
100377
Hersteller Typ
100377
Hersteller Artikel Nr.:
100377
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
6.218 kg
PLEXO NEW AKTIONS-SET 2 ANTHRAZIT, bestehend aus: 10 Stück Plexo New FRAP Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, Anthrazit, 10 Stück Plexo New FRAP Schutzkontakt-Steckdose Steckkle EB,IP44,IK08, Anthrazit, 5 Stück Plexo New Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Steckklemmen, EB, IP44 IK08, Anthrazit, 5 Stück Plexo New Einsatz 2-f vorverdrahtete SSDO horizontal, SL, EB,IP44IK08, Anthrazit, 5 Stück Plexo New Einsatz Wechselschalter 10AX, Steckklemmen (SL), IP55, IK08, Anthrazit, 10 Stück Plexo New 2-fach Gehäuse horizontal und vertikal in der Farbe: Anthrazit, 1 Stück Plexo New FRAP Multifunktionsschalt 10AX/Taster 10A, SL, IP55, IK08, Anthrazit