LEGRAND - Plexo New Einsatz 2-poliger Schalter 10 AX, SL, NOTAUS, IP 55, IK08, Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069530LNA
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255643400014
Sonepar Artikelnummer
121184823
Hersteller Artikelnummer
069530LNA
Hersteller Typ
069530LNA
Hersteller Artikel Nr.:
069530LNA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
Plexo New Einsatz 2-poliger Schalter 10 AX, Steckklemmen, Symbol NOT-AUS, beleuchtete Funktion mit LED-Aggregat Best.Nr. 069496L, Kontrollfunktion mit LED-Aggregat Best.Nr. 069498L, muss mittels einer Anschlussklemme verbunden werden, IP 55, IK08, Grau
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


