Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Plexo New Einsatz Adapter OSMOZ Ø22 mm in der Farbe: Grau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Plexo New Einsatz Adapter OSMOZ Ø22 mm in der Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069568L

  • Farbe - grau

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971879119

Sonepar Artikelnummer

121094897

Hersteller Artikelnummer

069568L

Hersteller Typ

069568L

Hersteller Artikel Nr.:

069568L

Farbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

quadratisch 70 mm / quadratisch 70 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7040

Gerätebreite:

70.5 mm

Gerätehöhe:

70.5 mm

Gerätetiefe:

27 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.708 kg

Plexo New Einsatz Adapter OSMOZ Ø22 mm in der Farbe: Grau. Einsätze müssen in einem Tragring (Unterputzrahmen ) oder einem Aufputzgehäuse installiert werden.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie