LEGRAND - Plexo New Einsatz berührungsloser Schalter 200W Beleuchtung LED, IP55 IP06, Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069586L
Ausführung - Triac
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972314589
Sonepar Artikelnummer
121094911
Hersteller Artikelnummer
069586L
Hersteller Typ
069586L
Hersteller Artikel Nr.:
069586L
Ausführung:
Triac
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Bemessungsstrom:
1 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schaltleistung:
5 .. 200 W
Schaltleistung HLK:
5 .. 200 W
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.300 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


