LEGRAND - Plexo New Einsatz berührungsloser Schalter 24W Tor 12-24-48 VDC, IP55 IK06, Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069595L
Ausführung - Relais
Lastart - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972314565
Sonepar Artikelnummer
121094917
Hersteller Artikelnummer
069595L
Hersteller Typ
069595L
Hersteller Artikel Nr.:
069595L
Ausführung:
Relais
Lastart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
12 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schaltleistung:
0 .. 24 W
Schaltleistung HLK:
0 .. 24 W
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.300 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


