LEGRAND - Plexo New Einsatz Blindplatte in der Farbe: Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069837L
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Farbe - sonstige
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971883581
Sonepar Artikelnummer
121095058
Hersteller Artikelnummer
069837L
Hersteller Typ
069837L
Hersteller Artikel Nr.:
069837L
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


